HUBBELL HSQ24 Dolap Duvara Montaj Siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Veri / İletişim Kabini |
derinlik | 20.33 " |
Bitiş | Toz Boya Siyah |
Yükseklik | 24 " |
Yük katsayısı | 400 lb |
Malzeme | 16 ga. Çelik |
Montaj Stili | 2 Adet Duvar |
Raf Üniteleri | 12 |
UPC | 662620853147 |
genişlik | 22.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.36 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8538100000 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00