HUBBELL HSQ36 Dolap Duvara Montaj Siyah
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Veri / İletişim Kabini |
derinlik | 20.33 " |
Bitiş | Toz Boya Siyah |
Yükseklik | 36 " |
Yük katsayısı | 400 lb |
Malzeme | 16 ga. Çelik |
Montaj Stili | 2 Adet Duvar |
Raf Üniteleri | 19 |
genişlik | 22.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 103.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.74 |
Gemi genişliği (cm) | 57.66 |
HS kodu | 8538100000 |
Menşe Ülkesi | CA |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00