Hubbellock Hbl20418 | Flanşlı Giriş 600v 30a @ 600v 3p 4w | 3d505 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELLOCK HBL20418 Flanşlı Giriş 600v 30a @ 600v 3p 4w | AC8QJQ 3D505

HUBBELLOCK HBL20418 Flanşlı Giriş 600v 30a @ 600v 3p 4w

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QJQ Modeli: HBL20418Çapraz Referans: 3D505
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
€335.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Giriş Kilitleme
Amper20 @ 250V / 30 @ 600V
RenkSiyah
sınıfSanayi
IP Rating30
MalzemeFenolik / Dökme Alüminyum
Montaj TipiDağı Flush
NEMA YapılandırmasıNEMA olmayan
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3
TipÖrtüsüz
Gerilim250VDC / 600VAC
Tel türüStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kilitli Kapaklı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkIP RatingMalzemeNEMA DeğerlendirmesiÜcret
HUBBELLOCK HBL3768 Kilitli Flanşlı Giriş 600v 50a 3p 4w | AC8QLT 3D734 HBL376850madeni20Kaldırma Kapaklı Çelik Kasa / Rynite4X, 12€343.60
HUBBELLOCK HBL3775 Flanşlı Giriş 600v 50a 3p 4w 3ph | AC8QLU 3D735 HBL377550madeni20Çelik / Rynite4X, 12€289.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELLOCK HBL20418 Flanşlı Giriş 600v 30a @ 600v 3p 4w
€335.17 / Adet