Parker 0.75brdsrm03.00 | Yuvarlak Hava Silindiri 3/4 İnç Çap 3 İnç Strok | 20xr99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 0.75BRDSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindir 3/4 İnç Delik 3 İnç İnme | AG9MUJ 20XR99

PARKER 0.75BRDSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 3/4 İnç Çap 3 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MUJ Modeli: 0.75BRDSRM03.00Çapraz Referans: 20XR99

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€85.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiYuvarlak Onarılamaz
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonEvet
Maks. Basınç250 psi
dağArka Blok
Uzunluk7.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1/8 "FNPT
Çubuk Dia.0.25 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.75 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 4-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3"
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
TipYuvarlak Gövde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.22
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelInmeDelik Dia.Manyetik PistonSıcaklık. menzilUzunlukBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.Çubuk Diş UzunluğuÜcret
PARKER 0.44BRDSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 1 İnç İnme | AG9MTU 20XR85 0.44BRDSR01.001"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.03
PARKER 0.44BRDSR02.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 2 İnç İnme | AG9MTV 20XR86 0.44BRDSR02.002"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€67.13
PARKER 0.44BRDSR03.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 3 İnç İnme | AG9MTW 20XR87 0.44BRDSR03.003"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€66.18
PARKER 0.44BRDSR04.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Delik 4 İnç İnme | AG9MTX 20XR88 0.44BRDSR04.004"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€69.68
PARKER 0.44BRDSR05.00 Yuvarlak Hava Silindir 7/16 İnç Çap 5 İnç İnme | AG9MTY 20XR89 0.44BRDSR05.005"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€73.84
PARKER 0.44BRDSR06.00 Yuvarlak Hava Silindiri 7/16 İnç Delikli 6 İnç İnme | AG9MTZ 20XR90 0.44BRDSR06.006"7 / 16 "Yok hayır-10 Derece ila 165 Derece F8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€77.33
PARKER 0.75BRDSR01.00 Yuvarlak Hava Silindir 3/4 İnç Delik 1 İnç İnme | AG9MUA 20XR91 0.75BRDSR01.001"3 / 4 "Yok hayır14 Derece ila 140 Derece F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€69.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 0.75BRDSRM03.00 Yuvarlak Hava Silindiri 3/4 İnç Çap 3 İnç İnme
€85.69 / Adet