HUMBOLDT H-1394 Large Deluxe Water Bath 14 Gal
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Büyük Deluxe Su Banyosu |
İç Kullanılabilir Boyutlar | 20 "W x 20" D x 10 "H |
güç Gereksinimi | 110V 60Hz |
Sıcaklık Doğruluk | - + / -% 0.1 |
Sıcaklık. menzil | 180 Derece Ortam |
hacim | 14 Gal |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8419899585 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00