Humboldt H-4220F (5DPL1) temel, tek kütleli dinamik koni penetrometresi (DCP), CBR'si (Kaliforniya taşıma oranı) 20'den az ve psf'si (fit kare başına pound) 4000'den az olan zayıf toprağın kesme mukavemetini tahmin etmek için idealdir. Bu tek kütleli dinamik penetrometre, bozulmamış zeminin ve diğer sıkıştırılmış malzemelerin lokalize mukavemetini, CBR'sini ve kalınlığını da ölçebilir. Sığ temeller, temeller ve kaldırım banketleri gibi yatay inşaat uygulamaları için uygundur.
Özellikler:
- Humboldt H-4220F (5DPL1) tek kütleli dinamik penetrometre, malzemenin özelliklerini değerlendirmek için idealdir.
- Bir tahrik çubuğu (2 inçlik artışlarla işaretlenmiştir), hızlı bağlantı pimleri, anahtarlar, yeniden kullanılabilir sertleştirilmiş bir uç ve tek bir kütle çekiç ile birlikte gelir
- Tahrik çubuğu ve çekiç, bir hızlı bağlantı pimi ile bağlanmıştır.
- Çekiç düşüşü 22.6 inçtir ve sertleştirilmiş nokta 60 derecelik bir açıya sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Humboldt H-4219QC.12 Çift Kütleli DCP Tahrik Çubuğu: Bu tahrik rotları, bu penetrometredeki eski, yıpranmış veya hasarlı tahrik rotlarını değiştirmek için kullanılır.
- Humboldt H-4219.8 Çift Kütleli DCP Uzatma Çubuğu: Bu uzatma çubukları, bu penetrometrenin toprağı test edebileceği derinliği artırır.
Standartlar ve Onaylar:
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
- ASTM D6951
Sık sorulan Sorular:
S. Tek kütleli dinamik penetrometrelerle ne tür zeminler ölçülür?
A. Tek Kütleli DCP'ler, ince / taneli zeminlerin, zayıf stabilize edilmiş / modifiye edilmiş malzemelerin ve taneli inşaat malzemelerinin kayma mukavemetini tahmin eder. 2 inçten (50 mm) daha büyük agrega içeren malzemelerde kullanılmamalıdırlar.
S. Toprak agregaları 2 inçten büyükse ne yapılmalı?
A. 2 inçten büyük agregalar penetrasyonu durdurur veya tahrik çubuğunun sapmasına neden olur. Ünite 0.08 darbeden sonra bile 2 inçten (3 mm) daha fazla girmediyse veya kol dikey konumdan 3 inçten (75 mm) fazla saptıysa, kullanıcılar daha büyük bir mesafe ile yeni bir test konumuna geçmelidir. önceki konumdan 12 inçten (300 mm) fazla. Ünitelerin zarar görmesini engeller ve test hatalarını en aza indirir.