HUMBOLDT H-2931 Beton Silindir Kalıbı, Çelik, 3 İnç x 6 İnç, 1/4 İnç Duvar Kalınlığı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalıp |
Uyumludur | ASTM C31, C39, C192, C470 ve AASHTO T22, T23, T126, T198. |
Çap | 3" |
Yükseklik | 6" |
Malzeme | Kaplama çelik |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8480600090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Yükseklik | Malzeme | Duvar Kalınlığı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-3039P | 2" | 4" | Plastik | 1 / 8 " | 84 | €308.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00