HUOT 16980 Takım Arabası Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Takım Arabası |
Tutar | HSK100A Konik Uç Tutucu |
Malzeme | Çelik |
Dahil Değil | Tools |
Bölme Sayısı | 36 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 20 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 41 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 35 |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
HS kodu | 9403200030 |
PLATFORM | Model | Tutar | + | Bölme Sayısı | Çekmece Sayısı | Depolama Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23980 | - | Yuvarlanan Takım Arabası | - | - | Raf Başına 26 Ek, Toplam 52 | €1,260.56 | ||
23970 | - | Yuvarlanan Takım Arabası | - | - | Raf Başına 45 Ek, Toplam 90 | €1,283.28 | ||
16940 | 40 Konik Uç Tutucu | Takım Arabası | 48 | - | - | €2,376.86 | ||
16950 | 50 Konik Uç Tutucu | Takım Arabası | 36 | - | - | €2,376.86 | ||
16970 | HSK63A Konik Uç Tutucu | Takım Arabası | 48 | - | - | €2,376.86 | ||
77300 | Pensetler, Torna Tezgahları, 3MT, 4MT Konik Merkezleri | Takım Arabası | - | 2 | - | €2,241.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00