HUOT 77300 Takım Arabası Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Takım Arabası |
Tutar | Pensetler, Torna Tezgahları, 3MT, 4MT Konik Merkezleri |
Malzeme | Çelik |
Dahil Değil | Tools |
Bölme Sayısı | 0 |
Çekmece Sayısı | 2 |
Genel Kasa Derinliği (In.) | 35-1 / 4 |
Genel Kasa Yüksekliği (In.) | 18 |
Genel Kasa Genişliği (In.) | 41 |
UPC | 033603782301 |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 104.14 |
Gemi genişliği (cm) | 89.54 |
HS kodu | 9403200030 |
Model | Tutar | + | Bölme Sayısı | Çekmece Sayısı | Depolama Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23980 | - | Yuvarlanan Takım Arabası | - | - | Raf Başına 26 Ek, Toplam 52 | €1,198.48 | |
23970 | - | Yuvarlanan Takım Arabası | - | - | Raf Başına 45 Ek, Toplam 90 | €1,276.80 | |
16940 | 40 Konik Uç Tutucu | Takım Arabası | 48 | - | - | €2,376.86 | |
16950 | 50 Konik Uç Tutucu | Takım Arabası | 36 | - | - | €2,376.86 | |
16970 | HSK63A Konik Uç Tutucu | Takım Arabası | 48 | - | - | €2,376.86 | |
16980 | HSK100A Konik Uç Tutucu | Takım Arabası | 36 | - | - | €2,376.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00