HUSKY 184209643120DA Palet Rafı Eklenti Ünitesi D42 H 96 L120
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Rafı |
Raf Başına Kapasite | 4062 lb |
Renk | Turuncu Kirişler / Yeşil Dikmeler |
derinlik | 42 " |
Bitiş | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte |
Ayak plakaları | 4 "x 4-1 / 4" |
Yükseklik | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 19,380 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 96 " |
genişlik | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 119.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 243.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 304.8 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | genişlik | Raf Başına Kapasite | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183609643108DS | 108 " | 5000 lb | 36 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 36 " | 96 " | 108 " | €1,026.48 | TEKLİF TALEBİ
|
183609643120DS | 120 " | 4062 lb | 36 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 36 " | 96 " | 120 " | €1,127.86 | TEKLİF TALEBİ
|
184209635096DS | 96 " | 4044 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | €1,007.49 | TEKLİF TALEBİ
|
184209643096DS | 96 " | 6111 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | €963.38 | TEKLİF TALEBİ
|
184209643108DS | 108 " | 5000 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 108 " | €996.21 | TEKLİF TALEBİ
|
184209643120DS | 120 " | 4062 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 96 " | 42 " | 96 " | 120 " | €1,172.08 | TEKLİF TALEBİ
|
184212035096DS | 96 " | 4044 lb | 42 " | Poliüretan Raf / Pregalvanize Güverte | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | €995.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00