HUSKY IBN55144 Palet Raf Kirişi 144 x 2-1/2 x 5-1/2 Turuncu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözyaşı Palet Raf Kirişi |
Renk | Portakal |
Bitiş | Poliüretan |
Yükseklik | 5.5 " |
uzunluk | 144 " |
Yükleme kapasitesi | 5569 lb |
Malzeme | Çelik |
Genel Derinlik | 2.5 " |
Toplam yükseklik | 5.5 " |
toplam Genişlik | 144 " |
genişlik | 2.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 373.38 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Başına Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBX39096 | 5047 lb | 4" | 96 " | 5047 lb | 4" | 96 " | €136.95 | TEKLİF TALEBİ
|
IBX43096 | 6111 lb | 4.5 " | 96 " | 6111 lb | 4.5 " | 96 " | €126.85 | TEKLİF TALEBİ
|
IBN55108 | - | 5.5 " | 108 " | 8873 lb | 5.5 " | 108 " | €195.06 | TEKLİF TALEBİ
|
IBH60144 | - | 6" | 144 " | 7820 lb | 6" | 144 " | €283.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00