Husqvarna Xl6-1000 | Diametermond Testere Bıçağı Parçalı Jant 6 İnç Çap | 2etr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUSQVARNA XL6-1000 Diametermond Testere Bıçağı Parçalı Jant 6 İnç Çap | AB9QPL 2ETR5

HUSQVARNA XL6-1000 Diametermond Testere Bıçağı Parçalı Jant 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9QPL Model: XL6-1000Çapraz Referans: 2ETR5
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
€223.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elmas Testere Bıçağı
Çardak Deliğiüçgen şeklinde
Bıçak Çapı6"
kesme Derinliği1.187 "
Kesme türüKuru
Elmas NakavtYok hayır
sınıfStandart
Maks. RPM4500
Plaka kalınlığı0.1 "
Jant Tipidilimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8467220070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPlaka kalınlığıÇardak DeliğiBıçak ÇapıBirincil BaşvuruJant Tipikesme DerinliğiKesme türüElmas Nakavtpaket adetÜcret
HUSQVARNA VCM-14 Elmas Testere Bıçağı Parçalı 14 İnç Duvarcılık | AA8HKA 18F685 VCM-140.087 "1", 20 mm14 "-dilimli4.625 "Islak kuruYok hayır1€203.57
HUSQVARNA XH5-16 Elmas Testere Bıçağı Islak/kuru Parçalı Kenar 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-dilimli6"Islak kuruYok hayır1€257.20
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 14 Inch Islak / Kuru Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Jant Tipi, Uygulama Yıkım | CD2FZC 54JF16 Öncü HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Yıkımdilimli5"Islak kuruEvet1€309.68
HUSQVARNA FLX 230 18 18 İnç Islak Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Kenar Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Yıkımdilimli6.625 "IslakYok hayır1€621.43
HUSQVARNA FLX 280 18 18 İnç Islak Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Kenar Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Yıkımdilimli6.625 "IslakYok hayır1€665.07
HUSQVARNA FLX 280 20 20 İnç Islak Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Kenar Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Yıkımdilimli7.625 "IslakYok hayır1€716.64
HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 İnç Islak / Kuru Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Jant Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2HPQ 53DT51 Değişken Kesim 120.125 "1", 20 mm12 "Yıkımdilimli4"Islak kuruYok hayır1€124.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUSQVARNA XL6-1000 Diametermond Testere Bıçağı Parçalı Jant 6 İnç Çap
€223.19 / Adet