Husqvarna Vcm-14 | Elmas Testere Bıçağı Parçalı 14 İnç Duvarcılık | 18f685 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUSQVARNA VCM-14 Elmas Testere Bıçağı Parçalı 14 İnç Duvarcılık | AA8HKA 18F685

HUSQVARNA VCM-14 Elmas Testere Bıçağı Parçalı 14 İnç Duvarcılık

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8HKA Modeli: VCM-14Çapraz Referans: 18F685

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€191.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elmas Testere Bıçağı
Çardak Deliği1", 20 mm
Bıçak Çapı14 "
kesme Derinliği4.625 "
Kesme türüIslak kuru
Elmas NakavtYok hayır
sınıf4135
Maks. RPM5460
Plaka kalınlığı0.087 "
Jant Tipidilimli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)39.88
HS kodu8202310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPlaka kalınlığıÇardak DeliğiBıçak ÇapıBirincil BaşvuruJant Tipikesme DerinliğiKesme türüElmas Nakavtpaket adetÜcret
HUSQVARNA XH5-16 Elmas Testere Bıçağı Islak/kuru Parçalı Kenar 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-dilimli6"Islak kuruYok hayır1€242.50
HUSQVARNA XL6-1000 Diametermond Testere Bıçağı Parçalı Jant 6 İnç Çap | AB9QPL 2ETR5 XL6-10000.1 "üçgen şeklinde6"-dilimli1.187 "KuruYok hayır1€223.19
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 14 Inch Islak / Kuru Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Jant Tipi, Uygulama Yıkım | CD2FZC 54JF16 Öncü HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Yıkımdilimli5"Islak kuruEvet1€309.68
HUSQVARNA FLX 230 18 18 İnç Islak Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Kenar Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Yıkımdilimli6.625 "IslakYok hayır1€621.43
HUSQVARNA FLX 280 18 18 İnç Islak Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Kenar Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Yıkımdilimli6.625 "IslakYok hayır1€665.07
HUSQVARNA FLX 280 20 20 İnç Islak Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Kenar Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Yıkımdilimli7.625 "IslakYok hayır1€716.64
HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 İnç Islak / Kuru Elmas Testere Bıçağı, Bölmeli Jant Tipi, Uygulama Yıkımı | CD2HPQ 53DT51 Değişken Kesim 120.125 "1", 20 mm12 "Yıkımdilimli4"Islak kuruYok hayır1€113.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUSQVARNA VCM-14 Elmas Testere Bıçağı Parçalı 14 İnç Duvarcılık
€191.94 / Adet