ICE-O-MATIC CIM1446FA Buz Yapıcı, 1400 Lbs. Günlük Buz Üretimi, 30 1/4 İnç x 21 1/4 İnç x 24 1/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz yapıcı |
Amper | 20.8A |
Renk | Gri |
Kondenser Soğutma | Hava |
Bağlantı Türü | 3/8 FPT |
Küp türü | Zarlar |
Buz Makinesi Tarzı | Modüler |
Günlük Buz Üretimi | 1400 lbs. |
Genel Derinlik | 24 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 21 1 / 4 " |
toplam Genişlik | 30 1 / 4 " |
Gerilim | 208 / 230V |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Amper | Bağlantı Türü | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM0430HA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | €6,692.19 | |
CIM0636FA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €8,298.08 | |
CIM0636FW | 9 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €8,463.98 | |
CIM0330FA | 11 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 115V | €6,071.66 | |
CIM0520HA | 17.8 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 22.25 " | 115V | €6,784.84 | |
CIM0636HA | 9.2 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €8,298.08 | |
CIM0836FA | 11.6 | 3/8 "FPT | 24.25 " | 21.25 " | 30.25 " | 208 / 230V | €10,612.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00