VESTIL ACH-60 Havalı Zincirli Vinç, 600 Lb. Kapasite, 10 Feet Kaldırma
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalı Zincirli Vinç |
Hava tüketimi | 34 psi'de 90 CFM |
Kapasite | 600 lbs. |
Renk | Portakal |
derinlik | 5.75 " |
Yüklü FPM Düşüşü | 42 FPM @ 90 psi |
FPM Yükle Artıyor | 16 FPM |
Kafa boşluğu | 13.56 " |
Yükseklik | 76 " |
uzunluk | 12.843 " |
Kaldırma yüksekliği | 10 ft @ 90 psi |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kolye Damlası | 36 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Zincir Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ach-60.pdf |
beden | 6.3 ft. |
UPC | 691215082952 |
genişlik | 11.94 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.62 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8425190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Altta Tam Yükte Hava Tüketimi | Tam Yükte Kaldırmada Hava Tüketimi | genişlik | Kapasite | derinlik | Yüklü FPM Düşüşü | FPM Yükle Artıyor | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACH-100 | 87.31 " | - | - | 12.88 " | 1000 lbs. | 5.75 " | 38 fpm @ 90 psi | 11 FPM | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ACH-25 | 76 " | 27 psi'de 90 CFM | 28 psi'de 90 CFM | 10.88 " | 250 lbs. | 3.875 " | 48 FPM | 42 FPM | €7,252.08 | ||
ACH-50 | 76 " | 28 psi'de 90 CFM | 26 psi'de 90 CFM | 10.88 " | 500 lbs. | 3.875 " | 53 FPM | 29 FPM | €7,420.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00