ICE-O-MATIC GEMD270A Buz/Su Sebili Tezgah Üstü 12 lb.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz / Su Sebili |
Ajans Uyumluluğu | UL. NSF |
Amper | 6.0 |
Renk | Gri |
Kontrol Tipi | Kızılötesi Temassız |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
derinlik | 26-3 / 32 " |
Yükseklik | 34 13 / 32 " |
Günlük Buz Üretimi | 273 lb |
Buz Depolama Kapasitesi | 12 lb |
Tip | tezgah |
Gerilim | 115 |
genişlik | 15 19 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 73.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 87.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.29 |
Gemi genişliği (cm) | 38.86 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ajans Uyumluluğu | Amper | Renk | Kontrol Tipi | derinlik | Yükseklik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD40130 | 30 " | UL, AHRI, NSF, CE | 2.1 | Gri siyah | Push Button | 33.5 " | 53.25 " | Otel / Motel | €8,227.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00