ICE-O-MATIC ICEU220HW Buz Makinesi 251 lb. Yarım Zar Suyu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Makinesi |
Amper | 8.9 |
Renk | Gri |
Kondenser Soğutma | Su |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
Küp Boyutu | 3/8 "x 7/8" x 7/8 " |
Küp türü | Yarım Zar |
Defrost | Otomatik |
Kapı Tipi | slayt |
Drenaj Boyutu | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
Buz Makinesi Tarzı | Tezgahaltı |
Günlük Buz Üretimi | 251 lb |
Buz Depolama Kapasitesi | 70 lb |
Giriş Boyutu | 3/8 "FPT |
Genel Derinlik | 26-17 / 64 " |
Toplam yükseklik | 39 " |
toplam Genişlik | 24 35 / 64 " |
Soğutucu | R-404A |
Gerilim | 115V |
Garanti | 4 yr. Parçalar ve İşçilik, 5 yr. Kompresör ve Evaporatör Üzerindeki Parçalar |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.73 |
Gemi genişliği (cm) | 62.33 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Drenaj Boyutu | Giriş Boyutu | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Garanti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMU090 | 5 | 5/8 "ID Tüpü | 1/4 "Sıkıştırma | 19 " | 33.375 " | 14.88 " | 2 yıl. Parçalar ve İşçilik | €6,552.81 | ||
ICEU150FA | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 yr. Parçalar ve İşçilik, 5 yr. Kompresör ve Evaporatör Üzerindeki Parçalar | €4,925.16 | ||
ICEU150HA | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 yr. Parçalar ve İşçilik, 5 yr. Kompresör ve Evaporatör Üzerindeki Parçalar | €4,925.16 | ||
ICEU150HW | 7.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 yr. Parçalar ve İşçilik, 5 yr. Kompresör ve Evaporatör Üzerindeki Parçalar | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ICEU220FA | 11.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 yr. Parçalar ve İşçilik, 5 yr. Kompresör ve Evaporatör Üzerindeki Parçalar | €5,546.77 | ||
ICEU220FW | 8.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 yr. Parçalar ve İşçilik, 5 yr. Kompresör ve Evaporatör Üzerindeki Parçalar | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ICEU220HA | 11.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64 " | 39 " | 24 35 / 64 " | 4 yr. Parçalar ve İşçilik, 5 yr. Kompresör ve Evaporatör Üzerindeki Parçalar | €5,546.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00