Ideal 30-222 | Tel Bağlantı Seti Vidası 22 Siyah - Pk100 | 6yh50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-222 Kablo Bağlantı Seti Vidası 22 Siyah - Paket 100 | AF2WLC 6YH50

IDEAL 30-222 Tel Konnektör Set Vidası 22 Siyah - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WLC Model: 30-222Çapraz Referans: 6YH50
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
€217.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlantı Parçası
Bağlayıcı TipiAyar vidası
uzunluk1.02 "
MalzemePirinç
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu10 AWG Katı
Min. İletken Boyutu18 AWG Katı
Damızlık Boyutu1 / 4 "
TipAyar vidası
genişlik0.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuDamızlık Boyutugenişlikpaket adetÜcret
IDEAL 30-1293G Kablo Bağlantı Seti Vidası 11 Siyah - 10'lu Paket | AE9RMV 6LU63 30-1293G0.98 "14 AWG Katı20 AWG Katı3 / 16 "4.5610€14.56
IDEAL 30-1294G Kablo Bağlantı Seti Vidası 22 Siyah - 10'lu Paket | AE9RMW 6LU64 30-1294G1.02 "10 AWG Katı18 AWG Katı1 / 4 "0.61 "10€16.84
IDEAL 30-1222G Kablo Bağlantı Seti Vidası 10 Siyah - 10'lu Paket | AE9RMX 6LU65 30-1222G0.7 "14 AWG Katı2 AWG Katı1 / 8 "0.72 "10€12.14
IDEAL 30-210 Kablo Bağlantı Seti Vidası 10 Siyah - Paket 100 | AF2MKV 6VG13 30-2100.7 "14 AWG Katı20 AWG Katı1 / 8 "0.81 "100€151.99
IDEAL 30-211 Kablo Bağlantı Seti Vidası 11 Siyah - 100'lü Paket | AF2MKW 6VG14 30-2110.98 "16 AWG Katı12 AWG Katı3 / 16 "0.81 "100€183.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-222 Tel Konnektör Set Vidası 22 Siyah - 100'lü Paket
€217.52 / paket