Ideal 30-241j | Tel Bağlantı Somunu 341 Taba Pk 150 | 6lu48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-241J Tel Bağlayıcı Somun 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48

IDEAL 30-241J Tel Konnektör Somunu 341 Tan Pk 150

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9RMN Modeli: 30-241JÇapraz Referans: 6LU48
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
€50.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
Renkbronzlaşmak
Bağlayıcı Tipi341
Yükseklik1.12 "
Maks. Voltaj600
Maks. Alan sayısı Tel KombinasyonuMin. 3 # 22 - Maks. 3 # 10
Min. Tel Kombinasyonu(3) 22 AWG
TipÇevirmeli
UPC783250466931
genişlik0.53 "
Tel türüBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel türüRenkBağlayıcı TipiYükseklikuzunlukMaks. VoltajTipgenişlikpaket adetÜcret
IDEAL 30-244J Kablo Bağlayıcı 344 Kırmızı / sarı - 250'li Paket | AA2HDT 10K059 30-244JBakır - Katı ve BükülüKırmızı Sarı3440.91 "1.24 "600Konturlu Kanat0.94 "250€99.96
IDEAL 30-454 Kablo Bağlantı Somunu Kanat Somunu Mavi - 25'li Paket | AD7LCQ 4FA28 30-454-Mavi4541.5 "1.25 "600Çevirmeli1.19 "25€26.59
IDEAL 30-073J Kablo Bağlantı Somunu 73b Turuncu - Paket 300 | AE9RMK 6LU42 30-073JBakırPortakal73B0.86 "-600Çevirmeli0.44 "300€56.37
IDEAL 30-074J Kablo Bağlantı Somunu 74b Sarı Pk 175 | AE9RML 6LU43 30-074JBakırSarı74B0.95 "-600Çevirmeli0.55 "175€33.46
IDEAL 30-076J Kablo Bağlantı Somunu 76b Kırmızı Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JBakırKırmızı76B1.06 "-600Çevirmeli0.66 "150€51.95
IDEAL 30-451J Tel Bağlayıcı Somun 451 Sarı - 225'li Paket | AE9RMP 6LU51 30-451JBakırSarı4511.01 "-600Çevirmeli0.69 "225€58.47
IDEAL 30-452J Kablo Bağlantı Somunu 452 Kırmızı - 300'lü Paket | AE9RMQ 6LU52 30-452JBakırKırmızı4521.23 "-600Çevirmeli0.94 "300€101.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-241J Tel Konnektör Somunu 341 Tan Pk 150
€50.01 / paket