Ideal 30-3627 | Kablo Konektörü 71b Siyah - Pk100 | 6vg15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 30-3627 Kablo Bağlayıcı 71b Siyah - Paket 100 | AF2MKX 6VG15

IDEAL 30-3627 Tel Konnektör 71b Siyah - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MKX Model: 30-3627Çapraz Referans: 6VG15

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
RenkSiyah
Bağlayıcı Tipi71B
Yükseklik0.58 "
Maks. Voltaj300
Maks. Alan sayısı Tel KombinasyonuMin. 2 # 22 (telli) - Maks. 2 # 16
Min. Tel Kombinasyonu(2) 22 AWG Bükülü
TipYüksek sıcaklık
genişlik0.33 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel türüRenkBağlayıcı TipiYükseklikuzunlukMaks. VoltajTipgenişlikpaket adetÜcret
IDEAL 30-244J Kablo Bağlayıcı 344 Kırmızı / sarı - 250'li Paket | AA2HDT 10K059 30-244JBakır - Katı ve BükülüKırmızı Sarı3440.91 "1.24 "600Konturlu Kanat0.94 "250€99.96
IDEAL 30-454 Kablo Bağlantı Somunu Kanat Somunu Mavi - 25'li Paket | AD7LCQ 4FA28 30-454-Mavi4541.5 "1.25 "600Çevirmeli1.19 "25€26.59
IDEAL 30-073J Kablo Bağlantı Somunu 73b Turuncu - Paket 300 | AE9RMK 6LU42 30-073JBakırPortakal73B0.86 "-600Çevirmeli0.44 "300€56.37
IDEAL 30-074J Kablo Bağlantı Somunu 74b Sarı Pk 175 | AE9RML 6LU43 30-074JBakırSarı74B0.95 "-600Çevirmeli0.55 "175€33.46
IDEAL 30-076J Kablo Bağlantı Somunu 76b Kırmızı Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JBakırKırmızı76B1.06 "-600Çevirmeli0.66 "150€51.95
IDEAL 30-241J Tel Bağlayıcı Somun 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JBakırbronzlaşmak3411.12 "-600Çevirmeli0.53 "150€50.01
IDEAL 30-451J Tel Bağlayıcı Somun 451 Sarı - 225'li Paket | AE9RMP 6LU51 30-451JBakırSarı4511.01 "-600Çevirmeli0.69 "225€58.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 30-3627 Tel Konnektör 71b Siyah - 100'lü Paket
€18.47 / paket