Ideal 31-066 | Balık Şeridi 1/8 İnç X 120 Feet Paslanmaz Çelik | 31ad49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 31-066 Kıl Bant 1/8 İnç x 120 Feet Paslanmaz Çelik | AH3BLF 31AD49

IDEAL 31-066 Misina 1/8 İnç x 120 Feet Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BLF Model: 31-066Çapraz Referans: 31AD49

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€173.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İşaretli Balık Bandı
Kutu MalzemesiPlastik
Case StyleSarıcı Slayt
uzunluk120ft.
Bant MalzemesiPaslanmaz çelik
Bant ProfiliDüz
Bant Boyutu1 / 8 "x 0.060"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)39.37
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sarıcı Kılıf: Evet
  • Case Dia. : 12 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
IDEAL 31-067 Kıl Bant 1/8 İnç x 240 Feet Paslanmaz Çelik | AH3BLG 31AD50 31-067240ft.€186.24
IDEAL 31-074 Balık Bandı 1/8 İnç x 240 Feet Paslanmaz Çelik | AH3BLR 31AD63 31-074240ft.€185.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 31-066 Misina 1/8 İnç x 120 Feet Paslanmaz Çelik
€173.46 / Adet