Ideal 31-067 | Balık Şeridi 1/8 İnç X 240 Feet Paslanmaz Çelik | 31ad50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 31-067 Kıl Bant 1/8 İnç x 240 Feet Paslanmaz Çelik | AH3BLG 31AD50

IDEAL 31-067 Misina 1/8 İnç x 240 Feet Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BLG Model: 31-067Çapraz Referans: 31AD50
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
€179.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İşaretli Balık Bandı
Kutu MalzemesiPlastik
Case StyleSarıcı Slayt
uzunluk240ft.
Bant MalzemesiPaslanmaz çelik
Bant ProfiliDüz
Bant Boyutu1 / 8 "x 0.060"
UPC783250220304

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)34.29
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sarıcı Kılıf: Evet
  • Case Dia. : 12 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
IDEAL 31-066 Kıl Bant 1/8 İnç x 120 Feet Paslanmaz Çelik | AH3BLF 31AD49 31-066120ft.€156.48
IDEAL 31-074 Balık Bandı 1/8 İnç x 240 Feet Paslanmaz Çelik | AH3BLR 31AD63 31-074240ft.€167.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 31-067 Misina 1/8 İnç x 240 Feet Paslanmaz Çelik
€179.58 / Adet