Ideal 35-9168 | Yalıtımlı Tornavida Oluklu 3/8 X13 In | 46w423 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 35-9168 İzoleli Tornavida Yarıklı 3/8 X13 In | AG6TVT 46W423

IDEAL 35-9168 Yalıtımlı Tornavida Düz 3/8 X13 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TVT Model: 35-9168Çapraz Referans: 46W423
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
€49.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Tornavida
Bitişİzoleli Şaft, Siyah Oksit Uç
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Kolu MalzemeAsetat, Yastık Tutuculu
Uzunluk13 "
Sap Uzunluğu8"
Shank MalzemesiKrom-Vanadyum Çelik
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 8 "
İpucu StiliKeystone Oluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8205400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuİpucu Stiliİpucu Stil GrubuÜcret
IDEAL 35-9193 İzoleli Tornavida Phillips 1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / Çapraz€30.83
IDEAL 35-9194 İzoleli Tornavida Phillips # 2 X8-1 / 2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Çapraz€33.13
IDEAL 35-9196 İzoleli Tornavida Phillips # 3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Çapraz€48.93
IDEAL 35-9690 İzoleli Tornavida Meydanı # 0 x 10-1 / 4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Kare GirintiKare€21.09
IDEAL 35-9150 İzoleli Tornavida Yarıklı 1/4 X8-1 / 4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone Olukluoluklu€47.47
IDEAL 35-9147 İzoleli Tornavida Yarıklı 7 / 32x8-3 / 4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone Olukluoluklu€52.22
IDEAL 35-9151 İzoleli Tornavida Yarıklı 1/4 x 10-1 / 4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone Olukluoluklu€51.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 35-9168 Yalıtımlı Tornavida Düz 3/8 X13 In
€49.86 / Adet