Ideal 35-9297 | Yalıtımlı Somun Sürücü Yuvarlak 9/16 X 9-1/4 In | 46w404 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 35-9297 İzoleli Somun Sürücü Yuvarlak 9/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVF 46W404

IDEAL 35-9297 İzoleli Somun Anahtarı Yuvarlak 9/16 x 9-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TVF Model: 35-9297Çapraz Referans: 46W404
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
€46.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Somun Sürücüsü
Blade MalzemeYüksek Karbonlu Takım Çeliği
HandleYastık Tutacağı
Renk TaşıSiyah Kavrama ile Sarı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Büyü9 / 16 "
Hex Boyutu9 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk9.25 "
SAE veya MetrikSAE
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu5"
Shank MalzemesiAleve Dayanıklı Termoplastik
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC783250731374

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8205400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex BoyutuÜcret
IDEAL 35-9290 Yalıtımlı Somun Sürücüsü Yuvarlak 3/16 x 9-1 / 4 In | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "€38.55
IDEAL 35-9291 İzoleli Somun Sürücüsü Yuvarlak 1/4 x 9-1 / 4 In | AG6TVA 46W398 35-92911 / 4 "1 / 4 "€39.27
IDEAL 35-9292 İzoleli Somun Sürücü Yuvarlak 5/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "€38.76
IDEAL 35-9295 Yalıtımlı Somun Sürücüsü Yuvarlak 7/16 x 9-1 / 4 In | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "€44.80
IDEAL 35-9296 İzoleli Somun Sürücüsü Yuvarlak 1/2 x 9-1 / 4 In | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "€45.89
IDEAL 35-9293 İzoleli Somun Sürücüsü Yuvarlak 11/32 X9-1 / 4 In | AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "€39.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 35-9297 İzoleli Somun Anahtarı Yuvarlak 9/16 x 9-1/4 In
€46.50 / Adet