Ideal 36-311 | Delik Kesici Set 7/8 1-1/8 1-3/8 İnç 4 Adet | 10f520 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 36-311 Delik Açma Seti 7/8 1-1 / 8 1-3 / 8 İnç 4 Adet | AA2FBC 10F520

IDEAL 36-311 Delik Kesici Set 7/8 1-1/8 1-3/8 İnç 4 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FBC Model: 36-311Çapraz Referans: 10F520
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
€196.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delik Açma Kiti
Keskin kenarkarbit
Delik büyüklüğü7/8, 1-1/8, 1-3/8"
Nakavt Boyutu (In.)1/2, 3/4, 1
Maks. Kesme derinliği1 / 4 "
Parça sayısı4
Diş sayısı6
Pilot MatkapEvet
Pilot Matkap Boyutu3/8" Çap
Testere Ölçüleri Aralığı7/8" to 1-3/8"
Şaft Boyutu3 / 8 "
Diş malzemesiKarbür Uçlu
UPC783250670666

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik büyüklüğüParça sayısıDiş sayısıÜcret
IDEAL 36-314 Karbür Delik Açma Seti 8 Parça | AA2FBE 10F522 36-3147/8, 1-1/8, 1-3/8, 1-3/4, 2, 2-1/2"86,10€681.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 36-311 Delik Kesici Set 7/8 1-1/8 1-3/8 İnç 4 Adet
€196.59 / Adet