Ideal 46-358 | Shrink Boru 1.5 İnç Kimlik Siyah 4 Feet Pk 5 | 29uj93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 46-358 Shrink Boru 1.5 İnç Kimlik Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUZ 29UJ93

IDEAL 46-358 Daralan Makaron 1.5 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9CUZ Model: 46-358Çapraz Referans: 29UJ93
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
€588.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.47 "
Küçülmeden Önce Kimlik1.5 "
uzunluk4ft.
MalzemeÇapraz Bağlı Poliolefin
Maks. Voltaj600V
Büzülme Oranı3:1
Küçültme Sıcaklığı248 Derece F
Sıcaklık. menzil-55 Derece ila 110 Derece F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.16 "
Duvar TipiAğır Duvar
Tel Aralığı3/0 - 400 kcmil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)124.46
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3917320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel Aralığıpaket adetÜcret
IDEAL 46-346 Shrink Boru 0.4 İnç Kimlik Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 ila 6 AWG5€314.59
IDEAL 46-343 Shrink Boru 0.4 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 ila 6 AWG10€143.71
IDEAL 46-350 Shrink Boru 0.75 İnç Kimliği Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 - 1/0 AWG5€335.44
IDEAL 46-347 Shrink Boru 0.75 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 - 1/0 AWG5€93.19
IDEAL 46-348 Shrink Boru 0.75 İnç Kimlik Siyah 9 İnç Pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 - 1/0 AWG5€95.87
IDEAL 46-354 Shrink Boru 1.1 İnç Kimlik Siyah 4 Ayaklı Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 - 4/0 AWG5€415.35
IDEAL 46-351 Shrink Boru 1.1 İnç Kimlik Siyah 6 İnç Pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 - 4/0 AWG5€104.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 46-358 Daralan Makaron 1.5 İnç Id Siyah 4 Ayak Pk 5
€588.72 / paket