İDEAL Ağır Duvar Isıyla Daralan Makaron
stil | Model | Küçülme Sonrası Kimlik | Küçülmeden Önce Kimlik | uzunluk | Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı | Tel Aralığı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-343 | 0.15 " | 0.4 " | 6" | 0.06 " | 12 ila 6 AWG | 10 | €130.55 | |
B | 46-346 | 0.15 " | 0.4 " | 4ft. | 0.06 " | 12 ila 6 AWG | 5 | €307.77 | |
C | 46-348 | 0.24 " | 0.75 " | 9" | 0.09 " | 8 - 1/0 AWG | 5 | €89.62 | |
D | 46-350 | 0.24 " | 0.75 " | 4ft. | 0.09 " | 8 - 1/0 AWG | 5 | €335.44 | |
E | 46-347 | 0.24 " | 0.75 " | 6" | 0.09 " | 8 - 1/0 AWG | 5 | €86.61 | |
F | 46-351 | 0.35 " | 1.1 " | 6" | 0.12 " | 2 - 4/0 AWG | 5 | €99.95 | |
G | 46-352 | 0.35 " | 1.1 " | 9" | 0.12 " | 2 - 4/0 AWG | 5 | €99.59 | |
H | 46-354 | 0.35 " | 1.1 " | 4ft. | 0.12 " | 2 - 4/0 AWG | 5 | €397.90 | |
I | 46-356 | 0.47 " | 1.5 " | 9" | 0.16 " | 3/0 - 400 kcmil | 5 | €144.22 | |
J | 46-357 | 0.47 " | 1.5 " | 12 " | 0.16 " | 3/0 - 400 kcmil | 10 | €359.63 | |
K | 46-358 | 0.47 " | 1.5 " | 4ft. | 0.16 " | 3/0 - 400 kcmil | 5 | €588.72 | |
L | 46-372 | 0.63 " | 2" | 4ft. | 0.16 " | 250 ila 750 kcmil | 2 | €256.24 | |
M | 46-369 | 0.63 " | 2" | 9" | 0.16 " | 250 ila 750 kcmil | 5 | €200.72 | |
N | 46-371 | 0.63 " | 2" | 18 " | 0.16 " | 250 ila 750 kcmil | 4 | €241.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişeler
- Yangın Durdurucu Geçiş Cihazları
- Boru İzolasyon Sargısı
- Polarize Güvenlik Gözlükleri
- Hava Perdesi Dolapları
- Yangın koruması
- Fikstür
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Çeşitler
- DYNABRADE 6 "Vinil Pedli Hava Rastgele Yörünge Zımparası
- BRADY Tehlike Etiketi, Kart Stoğu, 5-3 / 4 "x 3"
- LOVEJOY LC Tipi Yaka ve Çıtçıtlı Örümcek Setleri
- WATTS Gaz Kapatma Vanaları
- SPEARS VALVES PVC Kanal Rekoru 5 Parça 90 Derece Dirsekler, Göbekli Soket
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Pnömatik Küresel Vanalar, Flanşlı, FKM
- MARATHON MOTORS Metrik Motorlar
- SLOAN Musluklar
- GROVE GEAR GRG Serisi, WBMQ-D Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BROWNING 7060 Tip Konik Delik Burçları