Ideal 46-402 | Yeraltı Bağlantı Seti 4-1/0 Awg | 25a183 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 46-402 Yeraltı Ekleme Kiti 4-1 / 0 Awg | AB8AJG 25A183

IDEAL 46-402 Yeraltı Ek Kiti 4-1/0 Awg

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AJG Model: 46-402Çapraz Referans: 25A183
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
€30.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yeraltı Ekleme Kiti
RenkSiyah
MalzemeAlüminyum / Bakır Ek yeri, TS-46 Çapraz Bağlı Poliolefin İzolasyon
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı1-1 / 8 inç
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk14.5 "
Standart Uzunluk8 In.
Sıcaklık. menzil221 Dereceye Kadar F
Voltaj derecesi600
Tel Aralığı1/0 ila 4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukTel AralığıÜcret
IDEAL 46-401 Yeraltı Ekleme Kiti 8-2 Awg | AB8AJF 25A182 46-4019"2 ila 8 AWG€23.17
IDEAL 46-403 Yeraltı Ekleme Kiti 1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184 46-40313.5 "1/0 - 250 MCM€52.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 46-402 Yeraltı Ek Kiti 4-1/0 Awg
€30.28 / Adet