Ideal 46-403 | Yeraltı Bağlantı Seti 1/0-250 Mcm | 25a184 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 46-403 Yeraltı Ekleme Kiti 1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184

IDEAL 46-403 Yeraltı Ek Kiti 1/0-250 Mcm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AJH Model: 46-403Çapraz Referans: 25A184
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
€52.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yeraltı Ekleme Kiti
RenkSiyah
MalzemeAlüminyum / Bakır Ek yeri, TS-46 Çapraz Bağlı Poliolefin İzolasyon
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı1-1 / 2 inç
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk13.5 "
Standart Uzunluk12 In.
Sıcaklık. menzil221 Dereceye Kadar F
Voltaj derecesi600
Tel Aralığı1/0 - 250 MCM

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukTel AralığıÜcret
IDEAL 46-401 Yeraltı Ekleme Kiti 8-2 Awg | AB8AJF 25A182 46-4019"2 ila 8 AWG€23.17
IDEAL 46-402 Yeraltı Ekleme Kiti 4-1 / 0 Awg | AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 ila 4 AWG€30.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 46-403 Yeraltı Ek Kiti 1/0-250 Mcm
€52.53 / Adet