Ideal 61-076 | Gerilim Süreklilik Test Cihazı 600vac 600vdc | 3t886 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 61-076 Gerilim Sürekliliği Test Cihazı 600vac 600vdc | AD2NRK 3T886

IDEAL 61-076 Gerilim Devamlılık Test Cihazı 600vac 600vdc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2NRK Model: 61-076Çapraz Referans: 3T886
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
€166.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gerilim ve Süreklilik Test Cihazı
İşitilebilir SüreklilikEvet
Temel DC DoğruluğuYalnızca Göreli Gösterge
Pil Tipi(4) 1.5 V (Mfr. No. 61-201, IEC LR44)
Kalibrasyon Frekansı25 Hz 60 için
ekranLED ve Neon Lambalar
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • AC Voltaj Aralığı (120/240/480/600)
  • DC Polarite (Evet)
  • DC Voltaj Aralığı (120/240/600)
  • Düşük Empedans (Evet)
  • Voltaj Mevcut Olduğunda Titreşir (Evet)
  • Özel Özellikler: Gösterge Hareketi ile Titreşim Modu, Otomatik Anahtarlamalı Gerilim / Süreklilik Teknolojisi (Mfr.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 61-076 Gerilim Devamlılık Test Cihazı 600vac 600vdc
€166.44 / Adet