Ideal 61-164g | Ac Devre Analizörü 85 - 265v | 9te53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 61-164G Ac Devre Analizörü 85 - 265v | AF4ZXB 9TE53

IDEAL 61-164G Ac Devre Analizörü 85 ila 265v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4ZXB Modeli: 61-164GÇapraz Referans: 9TE53

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€632.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Devre Analizörü
Frekans aralığı45 Hz 65 için
GöstergeDijital
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 300V
Gerilim85 - 265 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Toprak Empedansı (0.00 ila 1.99 Ohm)
  • Yük Akımı (GFCI için 6 ila 9mA, EPD için 30mA'dan büyük)
  • Gerilim Düşüşü (% 0.1 - 50.0)
  • Alt Marka: SURETEST

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 61-164G Ac Devre Analizörü 85 ila 265v
€632.99 / Adet