Ideal 61-744 | Dijital Pens Metre 600a 600v | 3evp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 61-744 Dijital Pens Metre 600a 600v | AC8YQG 3EVP5

IDEAL 61-744 Dijital Pens Metre 600a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YQG Model: 61-744Çapraz Referans: 3EVP5
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
€186.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe metre
AC Akım Doğruluğu+/-% 2 + 5 Basamak
AC YanıtıOrtalama
İşitilebilir SüreklilikEvet
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiAAA
Kalibrasyon Frekansı50 Hz 60 için
Pens Metre Çene StiliKelepçe Açık
Sayımlar4000
Veri tutmaEvet
ekranLCD
Çene Kapasitesi1.5 "
Maks. Alan sayısı AC Amper600
Maks. Alan sayısı AC Volt600
Maks. Alan sayısı DC Volt600
Maks. Alan sayısı Ohm40
Çalışma Sıcaklığı.32 ila 122 Derece F
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Dijital / Analog (Dijital)
  • Özellikler: Low Battery Indicator

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiKalibrasyon FrekansıSayımlarekranÇene KapasitesiGüvenlik DerecelendirmesiÜcret
IDEAL 61-765GA Dijital Pens Metre 660a | AF2PZF 6XAA7 61-765GA9V400 Hz99994 Haneli LCD1.437 "KAT IV 600V, KAT III 1000V€344.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 61-744 Dijital Pens Metre 600a 600v
€186.97 / Adet