IDEAL 61-765GA Dijital Pens Metre 660a
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelepçe metre |
AC Akım Doğruluğu | 0.02 |
AC Yanıtı | Ortalama |
İşitilebilir Süreklilik | Evet |
Otomatik Kapanma | Evet |
Pil Tipi | 9V |
Kalibrasyon Frekansı | 400 Hz |
kapasitans | 999.9 |
Pens Metre Çene Stili | Kelepçe Açık |
Sayımlar | 9999 |
Veri tutma | Evet |
ekran | 4 Haneli LCD |
Çene Kapasitesi | 1.437 " |
Maks. Alan sayısı AC Amper | 660 |
Maks. Alan sayısı AC Volt | 750 |
Maks. Alan sayısı DC Amper | 660 |
Maks. Alan sayısı DC Volt | 1000 |
Maks. Alan sayısı Ohm | 999.9 |
Tepe tutuşu | Evet |
Güvenlik Derecelendirmesi | KAT IV 600V, KAT III 1000V |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.89 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
HS kodu | 9030330040 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Pil Tipi | Kalibrasyon Frekansı | Sayımlar | ekran | Çene Kapasitesi | Güvenlik Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-744 | AAA | 50 Hz 60 için | 4000 | LCD | 1.5 " | KAT III 600V | €186.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00