Ideal 774019 | Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık/Kapalı | 1xwt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 774019 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık / Kapalı | AB4GNY 1XWT5

IDEAL 774019 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık/kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GNY Model: 774019Çapraz Referans: 1XWT5
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
€11.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125v, 10A @ 250V
Aktüatör RengiSiyah
Aktüatör Uzunluğu0.625 "
Aktüatör StiliDüzleştirilmiş Kol
İletişim FormuSPST
HP3/4
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Tavsiye edilen kullanımDış Mekan, Deniz / Eğlence Ekipmanları, Otomotiv ve Hava Koşullarına Dayanıklı Uygulamalar
Kök Dia. ve Diş Boyutu15 / 32-32 NS-2A
Kök uzunluğu0.375 "
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Nem ve Toza Dayanıklılık İçin Dahili O-Ring Tasarımı ile Çift İzoleli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuAktüatör StiliTavsiye edilen kullanımKök Dia. ve Diş BoyutuKök uzunluğuAnahtar FonksiyonuÜcret
IDEAL 774011 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Bakımda Açık / Kapalı | AD7PBF 4FRL6 7740110.75 "BatElektrikli Alet ve Motor Kontrol Anahtarı Uygulamaları15 / 32-32 NS-2B0.5 "Açık / Kapalı Kaldı€14.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 774019 Geçiş Anahtarı Spst 2 Konektörü Açık/kapalı
€11.42 / Adet