Siemens Bf220a Topraklama Arızası Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS BF220A Cıvatalı Devre Kesici, 20A, 10kAIC @ 240V, 2 Kutuplu, 1 Faz | CE6LBQ

SIEMENS BF220A Cıvatalı Devre Kesici, 20A, 10kAIC @ 240V, 2 Kutuplu, 1 Fazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6LBQ Modeli: BF220A
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
€359.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiB
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7
Gemi uzunluğu (cm)5
Gemi genişliği (cm)20
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Kısa devre veya aşırı yük koşullarında devreyi açmak için güç dağıtım sistemlerinde kullanılan Siemens BF220A devre kesici
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlayıcı korumalı termal manyetik açma mekanizması
  • Toprak hatası koruması, elektrik çarpmalarından koruyarak üstün kullanıcı güvenliği sağlar
  • Yük tarafı pabuç terminalleri ile cıvatalı tasarım, kolay ve güvenli pano montajı sağlar
  • UL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve TipiKutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS BF115A Termal Manyetik Devre Kesici, 1 Kutuplu, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€194.31
SIEMENS BF115AH Kompakt Şalter, 1 Faz, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
TEKLİF TALEBİ
SIEMENS BF115H Civatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Fazlı, 22V'de 120kAIC | CE6LBH Bf115h15B1120V€299.73
SIEMENS BF120A Topraklama Arızası Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 22kAIC @ 120V | CE6LBJ BF120A20B1120V€194.31
SIEMENS BF120AH Cıvatalı Devre Kesici, 20A, 1 Kutuplu, 1 Faz, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€378.62
SIEMENS BF125A Topraklama Arızası Devre Kesici, Termik Manyetik Açma, 1 Kutuplu | CE6LBL BF125A25B1120V€194.31
SIEMENS BF130A Cıvatalı Devre Kesici, 1 Kutuplu, 1 Faz, 10kAIC @ 120V, 30A | CE6LBM BF130A30B1120V€194.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS BF220A Cıvatalı Devre Kesici, 20A, 10kAIC @ 240V, 2 Kutuplu, 1 Fazlı
€359.79 / Adet