Ideal 774103 | Dpst 4 Konektörünü Açma/Kapama Anahtarı | 1xwr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IDEAL 774103 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Açık / Kapalı | AB4GNQ 1XWR2

IDEAL 774103 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Açık/kapalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GNQ Model: 774103Çapraz Referans: 1XWR2
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
€14.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125v, 10A @ 250V
Aktüatör RengiGümüş
Aktüatör Uzunluğu0.75 "
Aktüatör StiliBat
İletişim FormuDPST
HP1.5
Montaj Deliği0.5 "Dia.
Bağlantı Sayısı4
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 185 Derece F
Tavsiye edilen kullanımElektrikli Alet ve Motor Kontrol Anahtarı Uygulamaları
Kök Dia. ve Diş Boyutu15 / 32-32 NS-2A
Kök uzunluğu0.5 "
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı
Terminallervida
UPC783250605941

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kök Rengi (Gümüş)
  • Özel Özellikler: Fabrikada Test Edilmiş 100,00 Döngü 21A @ 14.8VDC

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar FonksiyonuTerminallerÜcret
IDEAL 774005 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Açık / Kapalı | AB4GNP 1XWR1 774005AÇIK KAPALIHızlı Bağlantı Sekmesi€13.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IDEAL 774103 Geçiş Anahtarı Dpst 4 Konektörü Açık/kapalı
€14.95 / Adet