IGLOO 42154 Su Kabı 6 Galon Mavi
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Su Kabı |
Kapasite | 6 gal. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 21.25 " |
uzunluk | 13 13 / 16 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
genişlik | 6 15 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 3924905500 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00