<span Class='notranslate'>Igus </span> 15-025-038-0-3 | 6jhd3 Cable And Hose Carrier | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 15-025-038-0-3 Cable Carrier Small Open Outer Width 1.42in / 36mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Cable Carrier Small Open Outer Width 1.42in / 36mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Çapraz Referans: 6JHD3
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
€102.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı1.5 "/ 38 mm
Boşluk Yüksekliği0.670 "/ 17 mm
Boşluk Genişliği0.980 "/ 25 mm
Yükseklik0.940 "/ 24 mm
uzunluk3ft.
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı1.20 "/ 30.5 mm
Döngü Yüksekliği3.94 "/ 100 mm
Döngü Uzunluğu7.28 "/ 185 mm
Bağlantı Sayısı30
Dış Genişlik1.42 "/ 36 mm
stilFermuar
TipKüçük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 15-025-038-0-3 Cable Carrier Small Open Outer Width 1.42in / 36mm
€102.40 / Adet