Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 2480-07-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 3.66 inç / 93 mm | AE9KRD 6KGF6

IGUS 2480-07-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Boru Dış Genişliği 3.66in / 93mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KRD Model: 2480-07-100-0-1Çapraz Referans: 6KGF6
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
€54.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı3.94 "/ 100 mm
Boşluk Yüksekliği0.980 "/ 25 mm
Boşluk Genişliği3.03 "/ 77 mm
Yükseklik1.38 "/ 35 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı1.81 "/ 46 mm
Döngü Yüksekliği9.25 "/ 235 mm
Döngü Uzunluğu16.30 "/ 414 mm
Bağlantı Sayısı7
Dış Genişlik3.66 "/ 93 mm
stilkapalı
TipOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 2480-03-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 2.13 inç / 54 mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
IGUS 2480-03-125-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 2.13 inç / 54 mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€47.25
IGUS 2480-05-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 2.87 inç / 73 mm | AE9KRB 6KGF4 2480-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
IGUS 2480-05-125-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 2.87 inç / 73 mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€52.57
IGUS 2480-07-125-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 3.66 inç / 93 mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€53.29
IGUS 2480-10-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 4.69 inç / 119 mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€57.11
IGUS 2480-10-125-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Tüp Dış Genişlik 4.69 inç / 119 mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€60.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 2480-07-100-0-1 Kablo Taşıyıcı Orta Boru Dış Genişliği 3.66in / 93mm
€54.78 / Adet