Igus 2610-12pzb | Montaj Braketi Orta Düşük 4.57 inç / 116 mm | 6kgl5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 2610-12PZB Montaj Braketi Orta Boy Ow 4.57in / 116mm | AE9KUG 6KGL5

IGUS 2610-12PZB Montaj Braketi Orta Boy 4.57 inç / 116 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KUG Modeli: 2610-12PZBÇapraz Referans: 6KGL5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€37.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Braketi Seti
Boşluk Yüksekliği1.38 "/ 35 mm
Boşluk Genişliği3.94 "/ 100 mm
Yükseklik1.97 "/ 50 mm
Dış Genişlik4.57 "/ 116 mm
TipOrta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşluk YüksekliğiBoşluk GenişliğiYükseklikDış GenişlikTipÜcret
IGUS 1015-12PZ Montaj Braketi Mini Açık Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmKüçük€21.85
IGUS 1025-12PZ Montaj Braketi Mini Açık Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmKüçük€26.29
IGUS 1038-12PZ Montaj Braketi Mini Açık Ow 1.93in / 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93"/ 49 mmKüçük€24.14
IGUS 1050-12PZ Montaj Braketi Mini Açık Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97"/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmKüçük€25.37
IGUS 2030-12PZB Montaj Braketi Orta Boy Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmOrta€24.79
IGUS 2050-12PZB Montaj Braketi Orta Boy Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmOrta€36.30
IGUS 2070-12PZB Montaj Braketi Orta Boy Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmOrta€43.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 2610-12PZB Montaj Braketi Orta Boy 4.57 inç / 116 mm
€37.21 / Adet