Igus 40000-20-12 | Montaj Braketi Hd Açık Açık 9.21 inç / 234 mm | 6kgw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 40000-20-12 Montaj Braketi Hd Açık Ow 9.21in / 234mm | AE9KXD 6KGW1

IGUS 40000-20-12 Montaj Braketi Hd Açık Açık 9.21 inç / 234 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KXD Modeli: 40000-20-12Çapraz Referans: 6KGW1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€72.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Montaj Braketi Seti
Boşluk Yüksekliği2.20 "/ 56 mm
Boşluk Genişliği7.87 "/ 200 mm
Yükseklik3.31 "/ 84 mm
Dış Genişlik9.21 "/ 234 mm
stilAçılış
TipBüyük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşluk YüksekliğiBoşluk GenişliğiYükseklikDış GenişlikstilTipÜcret
IGUS 060-06-12PZ Montaj Braketi Mikro Açık Ow .49in / 12.5mm | AE9FWA 6JHA9 060-06-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmFermuarKüçük€12.85
IGUS 060-10-12PZ Montaj Braketi Mikro Açık Ow .65in / 16.5mm | AE9FWB 6JHC0 060-10-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmFermuarKüçük€13.64
IGUS 060-16-12PZ Montaj Braketi Mikro Açık Ow .89in / 22.5mm | AE9FWC 6JHC1 060-16-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmFermuarKüçük€15.03
IGUS 060-20-12PZ Montaj Braketi Mikro Açık Ow 1.06in / 27mm | AE9FWD 6JHC2 060-20-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmFermuarKüçük€14.62
IGUS 40000-25-12 Montaj Braketi Hd Açık Ow 11.18in / 284mm | AE9KXE 6KGW2 40000-25-122.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmAçılışBüyük€75.89
IGUS 40000-30-12 Montaj Braketi Hd Açık Ow 13.15in / 334mm | AE9KXF 6KGW3 40000-30-122.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmAçılışBüyük€79.62
IGUS 40000-20-12T Montaj Braketi Hd Tüp Ow 9.21in / 234mm | AE9KXG 6KGW4 40000-20-12T2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmkapalıBüyük€100.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 40000-20-12 Montaj Braketi Hd Açık Açık 9.21 inç / 234 mm
€72.32 / Adet