Igus 5050-30-150-0-1 | Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 13.78 inç | 6kgx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS 5050-30-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 13.78in | AE9KXQ 6KGX2

IGUS 5050-30-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 13.78in

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9KXQ Model: 5050-30-150-0-1Çapraz Referans: 6KGX2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€196.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı5.91 "/ 150 mm
Boşluk Yüksekliği3.15 "
Boşluk Genişliği11.81 "/ 300 mm
Yükseklik4.25 "/ 108 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı3.58 "/ 91 mm
Döngü Yüksekliği15.16 "/ 385 mm
Döngü Uzunluğu29.53 "/ 750 mm
Bağlantı Sayısı4
Dış Genişlik13.78 "
stilAçılış
TipBüyük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk GenişliğiuzunlukDöngü YüksekliğiDöngü UzunluğuBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
IGUS 5050-25-200-0-1 Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 11.81in | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€189.33
IGUS 5050-20-150-0-5 Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 9.84in | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€856.43
IGUS 5050-25-150-0-5 Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 11.81in | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€893.35
IGUS 5050-30-200-0-5 Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 13.78in | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€937.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS 5050-30-150-0-1 Kablo Taşıyıcı Hd Açık Dış Genişlik 13.78in
€196.02 / Adet