Igus Efsi-12 R | Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.7500 inç | 4lfr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS EFSI-12 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.7500 In | AD8PBT 4LFR4

IGUS EFSI-12 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.7500 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8PBT Model: EFSI-12RÇapraz Referans: 4LFR4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
Rulman malzemesiPolimer
Delik Dia.0.75 "
Yaka Dia. (İçinde.)1.575
Boyut A2.559 "
Boyut C2.559 "
Boyut D2.559 "
Boyut e0.331 "
Flanş Uzunluğu2.559 In.
Flanş Genişliği2.559 "
Gövde MalzemesiPolimer
Delik Merkezinin Merkeze Montajı2.559 "
Montaj Deliği Sayısı4
Genel Kalınlık0.785 "
Sıcaklık. menzil-40 - 194 K
Tip4 Cıvata

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8483304040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkDelik Dia.Boyut ABoyut CBoyut DBoyut eFlanş GenişliğiDelik Merkezinin Merkeze MontajıÜcret
IGUS EFSI-03 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.1875 In | AD8PBK 4LFP6 EFSI-03R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€11.35
IGUS EFSI-04 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.2500 In | AD8PBL 4LFP7 EFSI-04R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€16.20
IGUS EFSI-05 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.3125 In | AD8PBM 4LFP8 EFSI-05R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€10.15
IGUS EFSI-06 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.3750 In | AD8PBN 4LFP9 EFSI-06R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€10.70
IGUS EFSI-07 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.4370 In | AD8PBP 4LFR1 EFSI-07R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€12.90
IGUS EFSI-08 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.5000 In | AD8PBQ 4LFR2 EFSI-08R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€13.65
IGUS EFSI-10 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.6250 In | AD8PBR 4LFR3 EFSI-10R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€15.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS EFSI-12 R Flanş 4 Cıvata Delik Çapı 0.7500 In
€23.57 / Adet