Igus Gfi-1214-08 | Flanşlı Rulman 3/4 İç Çap X 1/2 İnç Uzunluk - 3'lü Paket | 2mtp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS GFI-1214-08 Flanşlı Rulman 3/4 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 3'lü Paket | AC2TQF 2MTP3

IGUS GFI-1214-08 Flanşlı Rulman 3/4 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 3'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TQF Modeli: GFI-1214-08Çapraz Referans: 2MTP3
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
€30.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Yatak
Flanş Çapı1-1 / 8 "
Flanş kalınlığı1/16 inç
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk1 / 2 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv12,000
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 266 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8483304040
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş ÇapıDia İçinde.uzunlukDış Çap.paket adetÜcret
IGUS GFI-4043-32 Flanşlı Rulman 2 1/2 Id x 2 İnç Uzunluk - 3'lü Paket | AC2TKL 2MRW3 GFI-4043-323-1 / 8 "2.5 "2"2-11 / 16 "3€136.53
IGUS GFI-0203-04 Flanşlı Yatak 1/8 Kimlik x 1/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TPE 2MTK6 GFI-0203-045 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "5€15.86
IGUS GFI-0203-06 Flanşlı Yatak 1/8 Kimlik x 3/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TPG 2MTK8 GFI-0203-065 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5€15.65
IGUS GFI-0304-04 Flanşlı Rulman 3/16 Kimlik x 1/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TPH 2MTK9 GFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€14.79
IGUS GFI-0405-04 Flanşlı Yatak 1/4 İç Çap x 1/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TPL 2MTL3 GFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€15.25
IGUS GFI-0506-04 Flanşlı Yatak 5/16 Kimlik x 1/5 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TPM 2MTL4 GFI-0506-049 / 16 "5 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "5€14.78
IGUS GFI-0607-04 Flanşlı Rulman 3/8 İç Çap x 1/6 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TPQ 2MTL7 GFI-0607-0411 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "15 / 32 "5€15.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS GFI-1214-08 Flanşlı Rulman 3/4 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 3'li Paket
€30.98 / paket