Igus Gsi-1011-12 | Kovanlı Rulman 5/8 İç Çap X 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | 2mtf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS GSI-1011-12 Kovanlı Yatak 5/8 Kimlik x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TMN 2MTF4

IGUS GSI-1011-12 Kovanlı Rulman 5/8 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 5'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TMN Modeli: GSI-1011-12Çapraz Referans: 2MTF4
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
€19.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol yatağı
Dia İçinde.5 / 8 "
uzunluk3 / 4 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv12,000
Dış Çap.23 / 32 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 266 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8482500000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilpaket adetÜcret
IGUS TSI-1011-08 Kovanlı Yatak 5/8 Kimlik x 1/2 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TKZ 2MRZ3 TSE-1011-081 / 2 "37,70023 / 32 "-149 ila 485 Dereceleri2€44.23
IGUS GSI-1011-16 Kovanlı Yatak 5/8 Kimlik x 1 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40 ila 266 Dereceleri5€19.45
IGUS GSI-1012-08 Kovanlı Yatak 5/8 Kimlik x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TMT 2MTF8 GSI-1012-081 / 2 "12,0003 / 4 "-40 ila 266 Dereceleri5€27.13
IGUS GSI-1011-08 Kovanlı Yatak 5/8 Kimlik x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40 ila 266 Dereceleri5€16.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS GSI-1011-12 Kovanlı Rulman 5/8 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 5'lü Paket
€19.48 / paket