<span Class='notranslate'>Igus </span> Gsi-2022-12 | Sleeve Bearing 1 1/4 Id X 3/4 Inch Length - Pack Of 3 | 2mth6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS GSI-2022-12 Kovanlı Yatak 1 1/4 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 3'lü Paket | AC2TNK 2MTH6

IGUS GSI-2022-12 Kovanlı Rulman 1 1/4 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 3'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TNK Modeli: GSI-2022-12Çapraz Referans: 2MTH6
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
€37.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol yatağı
Dia İçinde.1.25 "
uzunluk3 / 4 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv12,000
Dış Çap.1-13 / 32 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 266 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8482992520
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. Alan sayısı PvSıcaklık. menzilpaket adetÜcret
IGUS TSI-2022-20 Kovanlı Yatak 1 1/4 İç Çap x 1 1/4 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TLJ 2MTA7 TSE-2022-201.25 "37,700-149 ila 485 Dereceleri2€55.35
IGUS GSI-2022-16 Kovanlı Yatak 1 1/4 İç Çap x 1 İnç Uzunluk - 2'li Paket | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40 ila 266 Dereceleri2€30.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS GSI-2022-12 Kovanlı Rulman 1 1/4 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 3'li Paket
€37.98 / paket