Igus Mci-10-02 | Klipsli Rulman Plastik 5/8 ID - Pk5 | 2mtj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS MCI-10-02 Klipsli Rulman Plastik 5/8 Kimlik - 5'li Paket | AC2TNX 2MTJ8

IGUS MCI-10-02 Klipsli Rulman Plastiği 5/8 Kimlik - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TNX Modeli: MCI-10-02Çapraz Referans: 2MTJ8
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
€19.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klip Rulman
Flanş kalınlığı0.03 In.
Dia İçinde.5 / 8 "
İç Yükseklik0.072 "
Büyük Flanş Çapı7/8 inç
MalzemeM250 Termoplastik
Maks. Alan sayısı Konut Çapı0.698 In.
Maks. Basınç2610 PSI
Maks. Alan sayısı Mil Çapı0.625 In.
Min. Konut Çapı0.677 In.
Min. Mil Çapı0.624 In.
Dış Çap.0.688 "
Dış Yükseklik0.2 "
Küçük Flanş Çapı23/32 inç
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Malzeme Kalınlığı için (0.072 ila 0.135 inç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.İç YükseklikDış Çap.Dış Yükseklikpaket adetÜcret
IGUS MCI-03-01 Klips Yatak Plastik 3/16 Kimlik - 5'li Paket | AC2TMQ 2MTF6 HBB-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5€15.36
IGUS MCI-03-02 Klips Rulman Plastik 3/16 Kimlik - 5'li Paket | AC2TMR 2MTF7 HBB-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5€15.62
IGUS MCI-04-01 Klips Yatağı Plastik 1/4 Kimlik - 5'li Paket | AC2TMW 2MTG2 HBB-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5€13.83
IGUS MCI-04-02 Klipsli Rulman Plastik 1/4 Id - 5'li Paket | AC2TMX 2MTG3 HBB-04-021 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "5€27.06
IGUS MCI-05-01 Klipsli Yatak Plastik 5/16 Kimliği - 5'li Paket | AC2TNA 2MTG6 HBB-05-015 / 16 "0.04 "0.375 "0.138 "5€14.16
IGUS MCI-05-02 Klipsli Rulman Plastik 5/16 Kimlik - 5'li Paket | AC2TNB 2MTG7 HBB-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5€14.28
IGUS MCI-06-01 Klips Rulman Plastik 3/8 Kimlik - 5'li Paket | AC2TNE 2MTH1 HBB-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5€25.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS MCI-10-02 Klipsli Rulman Plastiği 5/8 Kimlik - 5'li Paket
€19.29 / paket