Igus Mci-12-01 | Klipsli Rulman Plastik 3/4 ID - Pk5 | 2mtj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS MCI-12-01 Klips Yatağı Plastik 3/4 Kimlik - 5'li Paket | AC2TNY 2MTJ9

IGUS MCI-12-01 Klipsli Rulman Plastiği 3/4 Kimlik - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TNY Modeli: MCI-12-01Çapraz Referans: 2MTJ9
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
€22.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klip Rulman
Flanş kalınlığı0.03 In.
Dia İçinde.3 / 4 "
İç Yükseklik0.04 "
Büyük Flanş Çapı1 In.
MalzemeM250 Termoplastik
Maks. Alan sayısı Konut Çapı0.826 In.
Maks. Basınç2610 PSI
Maks. Alan sayısı Mil Çapı0.750 In.
Min. Konut Çapı0.813 In.
Min. Mil Çapı0.749 In.
Dış Çap.0.813 "
Dış Yükseklik0.138 "
Küçük Flanş Çapı27/32 inç
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Malzeme Kalınlığı için (0.040 ila 0.075 inç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.İç YükseklikDış Çap.Dış Yükseklikpaket adetÜcret
IGUS MCI-03-01 Klips Yatak Plastik 3/16 Kimlik - 5'li Paket | AC2TMQ 2MTF6 HBB-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5€15.36
IGUS MCI-03-02 Klips Rulman Plastik 3/16 Kimlik - 5'li Paket | AC2TMR 2MTF7 HBB-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5€15.62
IGUS MCI-04-01 Klips Yatağı Plastik 1/4 Kimlik - 5'li Paket | AC2TMW 2MTG2 HBB-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5€13.83
IGUS MCI-04-02 Klipsli Rulman Plastik 1/4 Id - 5'li Paket | AC2TMX 2MTG3 HBB-04-021 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "5€27.06
IGUS MCI-05-01 Klipsli Yatak Plastik 5/16 Kimliği - 5'li Paket | AC2TNA 2MTG6 HBB-05-015 / 16 "0.04 "0.375 "0.138 "5€14.16
IGUS MCI-05-02 Klipsli Rulman Plastik 5/16 Kimlik - 5'li Paket | AC2TNB 2MTG7 HBB-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5€14.28
IGUS MCI-06-01 Klips Rulman Plastik 3/8 Kimlik - 5'li Paket | AC2TNE 2MTH1 HBB-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5€25.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS MCI-12-01 Klipsli Rulman Plastiği 3/4 Kimlik - 5'li Paket
€22.01 / paket