Igus Myi-12-12 | Flanşlı Rulman 3/4 İç Çap X 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | 2ncg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS MYI-12-12 Flanşlı Rulman 3/4 İç Çap x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJD 2NCG9

IGUS MYI-12-12 Flanşlı Rulman 3/4 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VJD Modeli: MYI-12-12Çapraz Referans: 2NCG9
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
€9.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Klipsli Rulman
Flanş Çapı1-1 / 8 "
Flanş kalınlığı0.031 In.
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk3 / 4 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv3400
Dış Çap.13 / 16 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 176 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş ÇapıDia İçinde.uzunlukDış Çap.paket adetÜcret
IGUS MYI-03-03 Flanşlı Rulman 3/16 İç Çap x 3/16 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TQN 2MTR1 MİY-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "5€5.28
IGUS MYI-04-04 Flanşlı Yatak 1/4 Id x 1/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TQR 2MTR4 MİY-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€5.71
IGUS MYI-05-05 Flanşlı Yatak 5/16 Kimlik x 5/16 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TQT 2MTR5 MİY-05-051 / 2 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "5€5.59
IGUS MYI-06-06 Flanşlı Rulman 3/8 İç Çap x 3/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2TQW 2MTR8 MİY-06-0619 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "7 / 16 "5€6.64
IGUS MYI-08-08 Flanşlı Yatak 1/2 Id x 1/2 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VHZ 2NCG5 MİY-08-083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "9 / 16 "5€9.12
IGUS MYI-10-07 Flanşlı Yatak 5/8 Kimlik x 7/16 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJA 2NCG6 MİY-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "5€6.88
IGUS MYI-10-10 Flanşlı Yatak 5/8 Id x 5/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJB 2NCG7 MİY-10-1015 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "5€7.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS MYI-12-12 Flanşlı Rulman 3/4 Id x 3/4 İnç Uzunluk - 5'li Paket
€9.15 / paket