Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IGUS MYI-16-14 Flanşlı Klipsli Rulman 1 Id x 7/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket | AC2VJH 2NCH4

IGUS MYI-16-14 Flanşlı Klipsli Rulman 1 Id x 7/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2VJH Modeli: MYI-16-14Çapraz Referans: 2NCH4
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
€13.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanşlı Klipsli Rulman
Flanş Çapı1-1 / 2 "
Flanş kalınlığı0.047 In.
Dia İçinde.1"
uzunluk7 / 8 "
YağlamaYağlama Sistemi Yok
MalzemePolimer
Maks. Alan sayısı Pv3400
Dış Çap.2-3 / 32 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 176 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IGUS MYI-16-14 Flanşlı Klipsli Rulman 1 Id x 7/8 İnç Uzunluk - 5'li Paket
€13.28 / paket